Szczypce zaciskowe, Typ: 6IS

Nr art.: 729715 6IS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Możliwość użycia do izolowane końcówki kablowe i łączniki
Długość całkowita 250 mm
Oznaczenie producenta CTI 6
Rodzaj produktu ręcznie
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Pomarańczowy; Czarny
przekrój min., izolowane końcówki kablowe i łączniki 0,5 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, izolowane końcówki kablowe i łączniki 6 mm2
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Właściwości Dostępna wymuszona blokada
Dostępna wymuszona blokada tak
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729715 6IS
EAN / GTIN 4008190044527
Numer producenta 9006120000
Producent/osoba odpowiedzialna Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de

Opis

Wykonanie:

Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie.
precyzyjne profile, duże przełożenie.

Pasuje do:

Izolowane końcówki kablowe, wtyki, łączniki.