Krimptang 6IS

Artikelnummer: 729715 6IS
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer CTI 6
totale lengte 250 mm
Typeaanduiding producent CTI6
Voor draaddoorsnede 0,5 mm2 - 6 mm2
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729715 6IS
EAN/GTIN 4008190044527
Nummer fabrikant 9006120000

Omschrijving

Uitvoering:

stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.
Precisieprofielen, hoge overbrenging.