Krimpovací kleště, Typ: 6IS

Artiklové číslo: 729715 6IS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro izolované kabelová oka a spojky
Celková délka 250 mm
Označení výrobce CTI 6
Druh produktu ruční
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Oranžová; Černá
Průřez min., izolované kabelová oka a spojky 0,5 mm2
Průřez max., izolované kabelová oka a spojky 6 mm2
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu krimpovací kleště
Vlastnosti Nucené blokování k dispozici
Nucené blokování k dispozici ano
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729715 6IS
EAN / GTIN 4008190044527
Číslo výrobce 9006120000
Výrobce/odpovědná osoba Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
Přesné profily, vysoký převod.

Vhodné pro:

Izolovaná kabelová oka, zástrčky a spojky.