Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych, do przewodów o przekroju: 16mm2

Nr art.: 729465 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
96 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do przewodów o przekroju (mm2) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 180 mm
do przewodów o przekroju 0,08 mm2 - 16 mm2
powierzchnia czernione
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729465 16
EAN / GTIN 4049002150746
Numer producenta 610 286 3
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie.
Dokładne zaciskanie równoległe z synchronicznie napędzanymi szczękami zaciskowymi. Zgodne z DIN zaciskanie 6-kątne = oszczędność miejsca. Kształt zaciskania wg DIN 46228.
Szczypce czernione, szczęki chromowane.
Również do zaciskania podwójnych końcówek tulejkowych do 2×10 mm2.