Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych, do przewodów o przekroju: 16mm2

Nr art.: 729450 16
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
425 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do przewodów o przekroju (mm2) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 180 mm
do przewodów o przekroju 0,08 mm2 - 16 mm2
Norma DIN 46228
powierzchnia czernione
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729450 16
EAN / GTIN 4049002104251
Numer producenta 610 185 3
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie.
Szczypce czernione, szczęki chromowane
Dokładne prasowanie równoległe z synchronicznie napędzanymi szczękami zaciskowymi. Zaciskanie czworokątne zgodne z DIN = optymalne powierzchnie stykowe.