{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Section min., embouts de câbles | 0,08 mm2 | |
| Section max., embouts de câbles | 16 mm2 | |
| Exécution | manche bimatière | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince à sertir | |
| Pour | embouts de câbles | |
| Caractéristiques | blocage automatique disponible | |
| Blocage automatique disponible | oui | |
| Forme de sertissage | carré | |
| Surface | brunissage | |
| Longueur totale | 180 mm | |
| Norme | DIN 46228 | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 729450 16 | |
| EAN / GTIN | 4049002104251 | |
| Réf. fabricant | 610 185 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |