{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Recomandat pentru | de protecţie a extremităţii cablului | |
| Lungimea totală | 180 mm | |
| Formă de sertizare | pătrat | |
| Denumirea producătorului | Crimpzange für Aderendhülsen | |
| Tip produs | Manual | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Culoarea | verde | |
| Secțiune transversală min., de protecţie a extremităţii cablului | 0,08 mm2 | |
| Secțiune transversală max., de protecţie a extremităţii cablului | 16 mm2 | |
| Execuție | 2K | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | cleşte de sertizare | |
| Caracteristici | Există dispozitiv de blocare forţată | |
| Există dispozitiv de blocare forţată | da | |
| Suprafaţă | Brunat | |
| Standard | DIN 46228 | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 729450 16 | |
| EAN / GTIN | 4049002104251 | |
| Număr producător | 610 185 3 | |
| Producător/responsabil | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |