Szczypce dla instalatorów izolowane wg VDE, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 728787 200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
313 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 200 mm
wydajność skrawania 5×2,5 mm2
możliwość cięcia do ⌀ 15 mm
odizolowywanie przewodów do ⌀ 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
do końcówek tulejkowych 0,5 – 2,5 mm2
przegub przykręcane
ze sprężyną rozwierającą nie
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
materiał Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia chromowane
masa 280 g
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728787 200
EAN / GTIN 4003773075097
Numer producenta 13 86 200
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Szczypce wielofunkcyjne do instalacji elektrycznych, z przykręcanym przegubem zapewniającym dokładny, pozbawiony luzu ruch szczypiec:
  • chwytanie materiału płaskiego i okrągłego 
  • gięcie drutów i przewodów miedzianych 
  • usuwanie zadziorów i poszerzanie puszek podtynkowych 
  • cięcie przewodów miedzianych do ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2)
  • ściąganie izolacji z przewodów miedzianych od 0,75 do 1,5 mm2 i 2,5 mm2 
  • zaciskanie końcówek tulejkowych od 0,5 do 2,5 mm2.

Ramiona z nakładkami, izolowane do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.