Cleşte pentru instalaţii electrice izolat VDE, Lungimea totală: 200mm

Cod articol.: 728787 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Lungimea totală L 200 mm
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului min. 0,75 mm2
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului max. 2,5 mm2
Caracteristici Funcţie dezizolare; Funcţie debitare; Fără joc; Izolate complet
Recomandat pentru De protecţie a extremităţii cablului; Cablu (diametru exterior)
Greutate totală 280 g
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii lis
Diametru max., Cablu (diametru exterior) 15 mm
Secțiune transversală max., De protecţie a extremităţii cablului 2,5 mm2
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte combinat
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 728787 200
EAN / GTIN 4003773075097
Număr producător 13 86 200
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cleşte multifuncţional pentru instalaţii electrice, cu articulaţie cu şurub pentru funcţionarea precisă, fără joc a cleştelui.
  • Pentru prinderea de materiale plate şi rotunde.
  • Pentru îndoirea sârmelor şi conductorilor de cupru.
  • Pentru debavurarea şi lărgirea prizelor de sub tencuială.
  • Pentru tăierea cablurilor de cupru cu un ⌀ de până la 15 mm (5×2,5 mm2).
  • Pentru dezizolarea cablurilor de cupru de 0,75 până la 1,5 mm2 şi 2,5 mm2.
  • Pentru sertizarea manşoanelor de protecţie a extremităţii cablurilor de 0,5 până la 2,5 mm2.

Braţe cu manşoane de prindere izolate până la 1000 V izolate conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Material:

Oţel special pentru scule, cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.