{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Niebieskie; Czerwony | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do ściągania izolacji | |
| Właściwości | Funkcja odizolowywania | |
| Materiał | Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Wersja czerniona | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju | |
| Długość całkowita L | 130 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 728768 130 | |
| EAN / GTIN | 4003773050094 | |
| Numer producenta | 12 82 130 SB | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |