Klešče za snemanje izolacije za kable s steklenimi vlakni, Celotna dolžina: 130mm

Št. art.: 728768 130
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 130 mm
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 728768 130
EAN/GTIN 4003773050094
Številka proizvajalca 12 82 130 SB
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Klešče brunirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Uporaba:

Za odstranjevanje primarne in sekundarne prevleke pri kablih s steklenimi vlakni.

Material:

Kromvanadinovo električno jeklo posebne kakovosti, kaljeno v olju.