{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Modrá; červená | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Provedení | 2složková násada | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Odizolovací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce odizolování | |
| Materiál | Chromvanadiová elektroocel | |
| Povrch | Černěné | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni | |
| Celková délka L | 130 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 728768 130 | |
| EAN / GTIN | 4003773050094 | |
| Číslo výrobce | 12 82 130 SB | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |