Szczypce do ściągania izolacji z nożycami do kabli „StriX” izolowane wg VDE, Długość całkowita: 180mm

Nr art.: 728763 180
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
127 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nastawienie ręcznie
Materiał specjalna stal narzędziowa
Długość całkowita L 180 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Sprawdzono do 1 000 V
Oznaczenie producenta StriX
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk wersja gładka
Możliwość użycia do Kabel (średnica zewnętrzna)
Średnica maks., Kabel (średnica zewnętrzna) 5 mm
Kolor Żółty; Czerwony
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728763 180
EAN / GTIN 4003773081319
Numer producenta 13 66 180
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału, izolowane do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Z podziałką na szczęce stanowiącą optyczną pomoc orientacyjną do ściągania izolacji ze stałych długości (11 mm i 16 mm). Do maks. ⌀ zewn. 5 mm.
szczęki chromowane.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.