Izoliacijos nuėmimo replės su kabelių žirklėmis „StriX“ izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 180mm

Prekės Nr.: 728763 180
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas StriX
visas ilgis 180 mm
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Pjovimo galia 10 mm2
Kerpa iki ⌀ 5 mm
Paviršius chromuotas
su reguliavimo varžtu skerspjūvio nustatymui taip
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 728763 180
EAN / GTIN 4003773081319
Gamintojo numeris 13 66 180
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Rankenos su kelių komponentų apvalkalu, izoliuotos iki 1000V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Pakopos padeda optiškai orientuotis nuimant izoliaciją nuo pastovių ilgių (11 mm ir 16 mm). Iki maks. 5 mm išorinio ⌀.
Chromuotos replės.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.