Alicate pelacables con cizallas para cables “StriX” aislados conforme a VDE, Longitud total: 180mm

Número de artículo: 728763 180
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
135 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ajuste manual
Material acero especial para herramientas
Pelado de cables para sección transversal de conductores máx. 10 mm2
Longitud total L 180 mm
Pelado de cables para sección transversal de conductores AWG máx. 8
Superficie cromado/a
Comprobado hasta 1.000 V
Denominación del fabricante StriX
Sello de calidad y comprobación VDE
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca forma lisa
Aptitud para Cable (diámetro exterior)
Diámetro máx., Cable (diámetro exterior) 5 mm
Color amarillo; rojo
Modelo 2 K
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates pelacables
Características Función aislante; Función de corte
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 728763 180
EAN / GTIN 4003773081319
Número del fabricante 13 66 180
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Mangos con envolturas de varios componentes, aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Con escalonamiento en la boca como ayuda visual para la orientación para el pelado de cables de longitud constante (11 mm y 16 mm). ⌀ exterior hasta máx. 5 mm.
Mordaza cromada.

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite.