{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Wykonanie szczęk | W kształcie pryzmy | |
| Możliwość użycia do | Kabel (średnica zewnętrzna) | |
| Średnica maks., Kabel (średnica zewnętrzna) | 5 mm | |
| Nastawienie | ręcznie | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do ściągania izolacji | |
| Właściwości | Funkcja odizolowywania; Bez luzu | |
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 728737 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773013556 | |
| Numer producenta | 11 01 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |