{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Oblik oštrica | Oštrice u obliku prizme | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | polirano | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
s vijkom za podešavanje poprečnog presjeka | Da | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 728737 160 | |
EAN / GTIN | 4003773013556 | |
Broj proizvođača | 11 01 160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kliješta za skidanje izolacije, polirana 160 mm
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
19,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
573 dijelovi na zalihi
15,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.421 dijelovi na zalihi
18,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 160 | 160 | 160 |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
s oprugom za otvaranje | Da | Da | Da |
Površina | polirano | neobrađeno | neobrađen |
Oblik oštrica | Oštrice u obliku prizme | Oštrice u obliku prizme | Oštrice u obliku prizme |
Materijal | Specijalni alatni čelik | Specijalni alatni čelik | Specijalni alatni čelik |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta | Rezna kliješta | Rezna kliješta |