Huzalcsupaszító fogó, polírozott, Teljes hossz: 160mm

Cikkszám: 728737 160
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Él alak Prizmás vágóél
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület polírozott
nyitórugóval igen
állítócsavarral a keresztmetszet beállításához igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 728737 160
EAN / GTIN 4003773013556
Gyártó száma 11 01 160
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Hajlított pofák V alakú élekkel (max. 5 mm külső ⌀-ig). Besüllyesztett illeszték játékmentes mozgással és nyitórugóval. Állítócsavarral a keresztmetszet beállításához.
Fogó barnított, szárak műanyag bevonattal.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.