Automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji, Typ: AS

Nr art.: 728705 AS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nastawienie
automatyczne
Długość całkowita L
195 mm
Powierzchnia
Wersja czerniona
Oznaczenie producenta
Automatische Abisolierzange, Typ: AS
Położenie szczęk
proste
Kolor
Niebieskie; Zielony
Wersja
2K
Materiał, uchwyt
z tworzywa sztucznego
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości
Funkcja odizolowywania; Głowice skrawające wymienne
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728705 AS
EAN / GTIN 4049002012303
Numer producenta 708 218 3
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Szczypce chromowane, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

Zaleta:

Stosowane niezależnie od wytrzymałości i grubości materiału izolacyjnego. Bez zgniatania lub deformowania końców kabla. Swobodnie pracujący mechanizm. Wymienne noże.

Zastosowanie:

Do ściągania izolacji z wysoką dokładnością, bez uszkadzania żył, ze wszystkich kabli jedno- i wielożyłowych zwłaszcza z trudno obrabialną izolacją (np. Teflon®).
do kabli interfejsów AS (wyżłobienie noża do osłony zewnętrznej i obu żył).