Cleşte automat de dezizolat, Tip: AS

Cod articol.: 728705 AS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Reglare automat
Lungimea totală L 195 mm
Suprafaţă Brunat
Denumirea producătorului Automatische Abisolierzange, Typ: AS
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Culoarea albastru; verde
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Sculă pentru dezizolarea firelor
Caracteristici Funcţie dezizolare; Cap de filetat cu posibilitate de înlocuire
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 728705 AS
EAN / GTIN 4049002012303
Număr producător 708 218 3
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Execuţie:

Cleşte brunat, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Avantaj:

Utilizabili independent de rezistenţa şi de dimensiunea materialului izolator. Fără strivirea sau deformarea capetelor de cabluri. Mecanică cu funcţionare silenţioasă. Cuţite înlocuibile.

Aplicaţie:

Pentru dezizolarea de înaltă calitate şi fără deteriorare a tuturor cablurilor electrice cu unul sau cu mai mulţi conductori; în special la izolaţiile la care se lucrează greu (de ex., Teflon®).
Pentru cablu AS-Interface (locaşul cuţitului pentru manşoane exterioare şi ambele conductoare individuale).