Avtomatske klešče za snemanje izolacije, Tip: AS

Št. art.: 728705 AS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nastavljanje
avtomatična
Celotna dolžina L
195 mm
Površina
brunirano
Oznaka proizvajalca
Automatische Abisolierzange, Typ: AS
Položaj čeljusti/vilic
ravna
Barva
modra; zelena
Izvedba
2 K
Material, ročaj
umetne mase
Vsebina
posamezni del
Vrsta izdelka
klešče za snemanje izolacije
Lastnosti
funkcija snemanja izolacije; zamenljiva rezalna glava
Držalo/ročaj
ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 728705 AS
EAN/GTIN 4049002012303
Številka proizvajalca 708 218 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Izvedba:

Klešče brunirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Prednosti:

Uporaba neodvisno od trdnosti in dimenzije izolacijskega materiala. Ne prihaja do stiskanja in deformacij koncev kabla. Mehanika z lahkim tekom. Zamenljivi noži.

Uporaba:

Za zelo kakovostno snemanje izolacije brez poškodb vodnika; za vse električne kable z enim ali več vodniki; zlasti za kable z izolacijo, ki jo je težko obdelovati (npr. teflon®).
Za kable AS-Interface (razmik rezil za snemanje zunanjega plašča in za oba posamična vodnika).