• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Obuwie ochronne STEWART XXG Pro GTX® czarny-czerwony Low ESD S3, rozm. 43

Nr art.: 728671-43
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria STEWART
Oznaczenie producenta 728671-43
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czerwony; Czarny
Rozmiar UE 43
Rodzaj Unisex; męska
Norma EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Materiał wierzchni Skóra nubukowa
Materiał podeszwy guma
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Composite
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Tekstylne
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3
Zapięcie Sznurowadło
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Podeszwa odporna na wysoką temperaturę; Odporność na działanie olejów
Odporność na wysokie temperatury 300 °C
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728671-43
EAN / GTIN 4030839389171
Numer producenta 728671-43
Numer L L00790 103481
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Hydrofobowa skóra nubukowa
  • Obuwie GORE-TEX wydajnościowe Comfort
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka na całą powierzchnię ESD PRO BLACK
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z gumy/PU WELLMAXX GRIP
  • Nakładka TPU
  • plastikowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, typ A
  • Rdzeń podeszwy wykonany z materiału Infinergy® firmy BASF

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "STEWART" Zobacz wszystkie