Zapatos de seguridad STEWART XXG Pro GTX® negro-rojo Low ESD S3, Talla 43

Número de artículo: 728671-43
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie STEWART
Denominación del fabricante 728671-43
Zona de protección ESD (EPA)
Color rojo; negro
Tamaño UE 43
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero nobuc
Material suela Goma
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Suela perfilada
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela resistente al calor; Resistente al aceite
Resistencia al calor hasta 300 °C
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 728671-43
EAN / GTIN 4030839389171
Número del fabricante 728671-43
Número L L00790 103481
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU WELLMAXX GRIP
  • Punta de TPU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, form A
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF

Descargas y documentos

De la misma serie "STEWART" Ver todos