Noże do ściągania izolacji z kabli, z izolacją wg VDE, z ostrzem hakowym

Nr art.: 728120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
271 sztuk w magazynie
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
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor żółty; czerwony
Nierdzewne nie
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze stałe; Uchwyt Softgrip; Z osłoną ostrza
Materiał grotu stal
Długość grotu 28 mm
Rodzaj ostrza Ostrza hakowe
Ostrze zaokrąglone nie
Mechanizmy zabezpieczające ostrze stałe
Materiał uchwytu Stal szlachetna z komponentami z miękkich materiałów
Ostrza w uchwycie nie
Długość całkowita 170 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728120
EAN / GTIN 4003773026549
Numer producenta 98 53 03
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z kilku rodzajów materiału, o ergonomicznym kształcie. Ostrze zabezpieczone przezroczystą nasadką. Izolacja do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Krótkie, mocne ostrze hakowe, odpowiednie do przewodów okrągłych.