Kábelkés, VDE szerint szigetelt, kampós penge

Cikkszám: 728120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 170 mm
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Markolat kivitele Szigetelő többkomponensű markolat
Alkalmas körkábel
Penge anyaga Speciális szerszámacél, olajban edzett
Behúzható penge nem
Termék fajtája kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728120
EAN / GTIN 4003773026549
Gyártó száma 98 53 03

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű, ergonomikus kialakítású markolat. A pengét az átlátszó sapka védi. DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint 1000 V-ig szigetelt.
Rövid, stabil kampós penge, mely kör kábelekhez alkalmas.