Odplášťovací nôž izolovaný podľa VDE, háková čepeľ

Č. pol.: 728120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 170 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Prevedenie rukoväti izolačná viaczložková rukoväť
vhodné pre Okrúhly kábel
Materiál čepele Špeciálna nástrojová oceľ, kalená v oleji
zasunuteľné čepele nie
Druh produktu Nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 728120
EAN/GTIN 4003773026549
Číslo výrobcu 98 53 03

Popis

Prevedenie:

Viaczložková rukoväť s ergonomickým dizajnom. Čepeľ je zaistená priehľadným ochranným krytom. Izolované do 1 000 voltov podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
Krátka stabilná háková čepeľ, vhodná na okrúhle káble.