Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji ErgoStrip®, do kabli o ⌀: 8-13mm

Nr art.: 728091 8-13
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do kabli o ⌀ (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ErgoStrip
długość całkowita 135 mm
do kabli o ⌀ 8 mm - 13 mm
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728091 8-13
EAN / GTIN 4003773079927
Numer producenta 16 95 01 SB
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Wielokomponentowy uchwyt pistoletu umożliwia wygodną obsługę i stabilność trzymania.

Zastosowanie:

Do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania izolacji ze wszystkich popularnych przewodów okrągłych i do pomieszczeń wilgotnych (przewód NYM), ⌀ 8 - 13 mm, przewodów do transmisji danych (CAT 5 do CAT 7), Twisted-Pair (UTP / STP) i kabli koncentrycznych (⌀ 4,8 - 7,5 mm) i do ściągania izolacji w przekroju 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 oraz 4,0 mm2.

Materiał:

Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym.