Univerzalno orodje za snemanje kabelskih plaščev ErgoStrip® 8-13 mm

Št. art.: 728091 8-13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
595 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca ErgoStrip
celotna dolžina 135 mm
za ⌀ kabla 8 mm - 13 mm
Vrsta izdelka nožasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 728091 8-13
EAN/GTIN 4003773079927
Številka proizvajalca 16 95 01 SB

Opis

Izvedba:

Večkomponentna izvedba v obliki pištole, za udobno rokovanje in zanesljivo držanje.

Uporaba:

Za hitro in natančno snemanje plaščev vseh običajnih okroglih kablov in kablov za vlažne prostore (kablov NYM) ⌀ 8–13 mm, podatkovnih kablov (CAT 5 do CAT 7), kablov s prepletenimi paricami (UTP/STP) in koaksialnih kablov ⌀ 4,8–7,5 mm in za snemanje izolacije vodnikov s presekom 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 in 4,0 mm2.

Material:

Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni.