Narzędzie do ściągania izolacji z kabli z lokalizatorem, TiN, do kabli o ⌀: 8-15mm

Nr art.: 728081 8-15
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do kabli o ⌀ (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 130 mm
do kabli o ⌀ 8 mm - 15 mm
powłoka TiN
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728081 8-15
EAN / GTIN 4045197801944

Opis

Wykonanie:

Ściągacz z ogranicznikiem siły i wysokości. Różne kolory dają możliwość zarezerwowania ustawionych lokalizatorów do wybranych, powtarzających się typów przewodów. Możliwość ograniczenia długości do prawo- i leworęcznych.

Zastosowanie:

Ściąganie wszystkich powszechnych przewodów okrągłych o ⌀ 8 - 15 mm oraz do usuwania pojedynczych żył 1,5 i 2,5 mm2.

W dostawie:

  • ściągacz UNI-PLUS nr 728082, wielk. 8-15
  • skrzynka lokalizatorów nr 728083 z 4 szt. lokalizatorów oraz 1 szt. 6-kąt. klucza kątowego, rozwartość 1,5.

Wskazówka:

Ściągacz nr 728082 wielk. 8-15 oraz skrzynia lokalizatorów nr 728083 mogą również zostać zamówione oddzielnie.