Alat za skidanje izolacije kabela s limitatorom, TiN, za kabel ⌀: 8-15mm

Artikl br.: 728081 8-15
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za kabel ⌀ (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 130 mm
za kabel ⌀ 8 mm - 15 mm
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Noževi

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 728081 8-15
EAN / GTIN 4045197801944

Opis

Izvedba:

Alat za skidanje izolacije s ograničenjem snage i visine. Različite boje nude mogućnost rezerviranja podešenih lokatora za odabrane ponavljajuće tipove kablova. Graničnik duljine može se pozicionirati različito za dešnjake i ljevake.

Upotreba:

Skidanje izolacije sa svih vrsta uobičajenih okruglih kablova ⌀ 8 - 15 mm i za izoliranje pojedinačnih punjača 1,5 i 2,5 mm2.

Opseg isporuke:

  • Alat za skidanje izolacije UNI-PLUS br. 728082 vel. 8-15.
  • Limitator br. 728083 s četiri limitatora i jednim 6-kutnim ključem SW 1,5.

Napomena:

Alat za skidanje izolacije br. 728082 vel. 8-15 i limitator br. 728083 mogu se naručiti zasebno.