Kabelentmanteler mit Locatoren, TiN, für Kabel-⌀: 8-15mm

Artikel-Nr.: 728081 8-15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Kabel-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 130 mm
für Kabel-⌀ 8 mm - 15 mm
Beschichtung TiN
Produktart Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 728081 8-15
EAN / GTIN 4045197801944

Beschreibung

Ausführung:

Entmanteler mit einem Kraft- und Höhenbegrenzer. Unterschiedliche Farben bieten die Möglichkeit, eingestellte Locatoren für ausgewählte, immer wiederkehrende Kabeltypen zu reservieren. Längenanschlag für Rechts- und Linkshänder positionierbar.

Verwendung:

Entmanteln aller gängigen Rundkabel ⌀ 8 - 15 mm und zum Abisolieren von Einzeladern 1,5 und 2,5 mm2.

Lieferumfang:

  • Entmanteler UNI-PLUS Nr. 728082 Gr. 8-15.
  • Locator-Box Nr. 728083 mit 4 St. Locatoren und 1 St. 6-kant-Winkelschlüssel SW 1,5.

Hinweis:

Der Entmanteler Nr. 728082 Gr. 8-15 und die Locator-Box Nr. 728083 können auch einzeln bestellt werden.