• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Narzędzia do ściągania izolacji, do kabli o ⌀: 6-25mm

Nr art.: 728040 6-25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
102 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do kabli o ⌀ (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta AM 25
oznaczenie typu producenta AM25
długość całkowita 157 mm
do kabli o ⌀ 6 mm - 25 mm
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728040 6-25
EAN / GTIN 4008190138271
Numer producenta 9001540000
Producent/osoba odpowiedzialna Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Opis

Wykonanie:

Obrotowy nóż do cięcia poprzecznego, wzdłużnego i spiralnego. Głębokość cięcia regulowana. Pryzmowy uchwyt kabla dopasowuje się automatycznie do ⌀ kabla. Kabłąk uchwytu z ostrzem do wyłamywania naciętej izolacji. Izolacja kabla odcinana jest przez obrót i posuw wzdłużny.
dostawa z 1 ostrzem zapasowym w uchwycie.

Zaleta:

Możliwość usuwania izolacji w dowolnym miejscu przewodu. Bardzo solidne wykonanie.