Herramienta pelacables, para ⌀ de cable: 6-25mm

Número de artículo: 728040 6-25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
277 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de cable (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante AM 25
Denominación de tipo del fabricante AM25
Longitud total 157 mm
para ⌀ de cable 6 mm - 25 mm
Tipo de producto Cuchillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 728040 6-25
EAN / GTIN 4008190138271
Número del fabricante 9001540000
Fabricante/responsable Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Descripción

Ejecución:

Cuchilla giratoria para cortes redondos, longitudinales y en espiral. Profundidad de corte regulable. El soporte de cable prismático se adapta automáticamente a cualquier ⌀ de cable. Estribo de sujeción con filo integrado para romper aislamientos cortados. Mediante giro en redondo y tracción longitudinal se corta la cubierta del cable.
El suministro incluye 1 cuchilla de recambio en el mango.

Ventaja:

Se puede separar el aislamiento en cualquier posición del cable. Ejecución muy resistente.