Izoliacijos nuėmimo įrankis 6-25 mm

Prekės Nr.: 728040 6-25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AM 25
Gamintojas/ Tipas AM25
visas ilgis 157 mm
kabelio ⌀ 6 mm - 25 mm
Produkto rūšis Peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 728040 6-25
EAN / GTIN 4008190138271
Gamintojo numeris 9001540000

Aprašymas

Modelis:

Pasukamas peilis apvaliems, išilginiams ir spiraliniams pjūviams. Reguliuojamas pjovimo gylis. Prizmės formos kabelio laikiklis automatiškai prisitaiko prie naudojamo kabelio ⌀. Laikiklio kilpa su integruota geležte įpjautos izoliacijos nuėmimui. Sukant peilį ir traukiant jį išilgai, nupjaunama kabelio izoliacija.
Rankenoje yra 1 atsarginis peilis.

Privalumai:

Galima nuimti izoliaciją bet kurioje kabelio vietoje. Labai tvirta konstrukcija.