Noże do ściągania izolacji, z ostrzem hakowym , TiN, do kabli o ⌀: 8-28mm

Nr art.: 728010 8-28
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
605 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do kabli o ⌀ (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta nr 28H Standard
długość całkowita 170 mm
do kabli o ⌀ 8 mm - 28 mm
powłoka TiN
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728010 8-28
EAN / GTIN 4011391102828
Numer producenta 10282
Producent/osoba odpowiedzialna JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Opis

Wykonanie:

Obrotowy nóż do cięcia poprzecznego i wzdłużnego, głębokość cięcia regulowana. Pryzmowy uchwyt kabla dopasowuje się automatycznie do ⌀ kabla. Izolacja kabla odcinana jest przez obrót noża i posuw wzdłużny.
Dostawa z 1 ostrzem zapasowym w uchwycie. Nóż z ostrzem powlekanym TiN dla wydłużenia żywotności.

Zaleta:

Możliwe jest ściąganie izolacji w dowolnym miejscu kabla.