Kuorintaveitsi, koukkuterä 8-28 mm

Tuote nro.: 728010 8-28
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
455 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä No. 28H Standard
Kokonaispituus 170 mm
Kaapeleille, joiden ⌀ on 8 mm - 28 mm
Pinnoitus TiN
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 728010 8-28
EAN / GTIN 4011391102828
Valmistajan numero 10282

Kuvaus

Malli:

Käännettävä veitsi pitkittäis- ja ympärileikkaukseen, leikkuusyvyys säädettävissä. Prismanmuotoinen kaapelinpidin mukautuu automaattisesti käsiteltävän kaapelin halkaisijaan. Johtimen vaippa leikataan veistä kiertämällä ja pituussuntaan vetämällä.
Toimitukseen sisältyy vaihtoterä, joka on kädensijassa. Terän TiN-pinnoitteen ansiosta kestoikä selkeästi pidempi.

Etu:

Eriste on mahdollista kuoria mistä tahansa kaapelin kohdasta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat