Elektroniczny klucz dynamometryczny / kątowy ∙ Moment dokręcania min.–maks.: 1 – 10 Nm ∙ lbf min.-maks.: 0.75 – 7.5 lbf.ft ∙ Dokładność: 2% ∙ Zabierak kwadratowy nasadowy 9 × 12 mm, drążony, Zabierak kwadratowy masywny 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Długość: 26

Nr art.: 7280-2STAC
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Dokładność momentu obrotowego w prawo 2 %
Długość całkowita L 260 mm
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,7 V
Stopień ochrony IP IP40
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 1
Maks. moment obrotowy, Nm 10
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Jednostka momentu obrotowego Nm; kgf m; lbf ft; lbf in
Możliwość protokołowania danych tak
Języki Angielski; Chiński; Francuski; Niemiecki; Włoski
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy; Optyczny
Feedback Wskazujący; akustyczny
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Wskazanie cyfrowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7280-2STAC
EAN / GTIN 4000896215294
Numer producenta 7280-2STAC
Numer L L60140 4312
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Do wysoce precyzyjnych połączeń śrubowych z kontrolą momentu obrotowego lub kąta obrotu, w przypadku których wymagana jest wysoka dokładność lub istnieje obowiązek dokumentacji, np. elementy silników, w szczególności śruby głowicy cylindrów, oraz w budowie maszyn o podwyższonych wymaganiach (m.in. w robotyce itp.)
  • Technologia inteligentna – gotowa na Przemysł 4.0
  • Z grzechotką wciskaną 6401-1 kwadrat zewnętrzny 6.3 = 1/4″
  • Długość z / bez końcówki wymiennej: 290,5 mm / 260 mm
  • Technologia HAZET Smart, składająca się z aplikacji SmartTAC oraz interfejsu Bluetooth® 4.1 Low Energy (grupa produktów 7000-2 sTAC może podlegać krajowym ograniczeniom dopuszczenia do obrotu). Płynna wymiana danych w czasie rzeczywistym umożliwiająca wyświetlanie przebiegu wkręcania na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfon (smartwatch) i tablet. Port USB-C do programowania kluczy do momentu obrotowego i kątowych oraz rejestrowania danych dotyczących wkręcania za pomocą laptopa lub komputera stacjonarnego z oprogramowaniem SmartTAC-Tool 7910-sTAC.
    Wszystkie klucze dynamometryczne sTAC można używać również samodzielnie, bez aplikacji SmartTAC
  • Unikalna, ergonomiczna konstrukcja narzędzia HAZET, zaprojektowana z myślą o użytkowniku, przeznaczona do profesjonalnego zastosowania
  • Dzięki zmniejszeniu rozmiarów oraz wbudowaniu płytki drukowanej w rurę główną uzyskano wymiary, które pozwalają na stosowanie małych kluczy momentowo-kątowych już od 1 Nm
  • Klasa ochrony IP 40
    Wyświetlacz i klawiatura foliowa są odporne na zachlapania
  • Gniazdo USB-C do ładowania akumulatora bezpośrednio w narzędziu
  • W zestawie znajduje się dostępny w handlu, wymienny akumulator litowo-jonowy typu 14650 / 3,7 V, który można ładować bezpośrednio w narzędziu za pomocą złącza USB-C
  • W zestawie przewód USB 3.1 typu A–C o długości 1 metra
Funkcje: 7000 sTAC
  • Duży, jasny i kontrastowy wyświetlacz OLED o doskonałej czytelności, z regulacją jasności i możliwością obrotu o 180°
  • Wartość zmierzona wyświetlana w czcionce o rozmiarze 13 mm, w tym OK / NOT OK Ocena przypadku montażu śrub
  • Różnica w wskazaniach momentu obrotowego po prawej i lewej stronie: od ±1% / ±1 cyfra
  • Odchylenie wskazania kąta obrotu w prawo i w lewo: ± 1% / ± 1°
  • Zakres kątów obrotu sumujący: od 0 do 999°
  • Tolerancja dynamometryczny dla wskaźnika OK (zielony): Zakres regulacji od ±1 do 10%
  • Tolerancja kąta obrotu dla sygnalizacji prawidłowego działania (zielona): Regulacja w zakresie od 1 do 90°
  • Regulowane jednostki momentu obrotowego: Nm, lbf ft, lbf in lub kgf m
  • Długość robocza dla innych końcówek wymiennych z możliwością regulacji / programowania w zakresie od 0 do 250 mm
    (Warunek konieczny do prawidłowego pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu)
  • Czterokrotna sygnalizacja przebiegu wkręcania za pomocą sygnału akustycznego (brzęczyk), wibracji, wyświetlacza cyfrowo-mechanicznego oraz widocznego z każdej strony wskaźnika LED 360° z „funkcją sygnalizacji świetlnej”
  • Wartość progowa, poziom wczesnego ostrzegania: W zakresie od 50 do 99%
  • Regulowana sygnalizacja, włączanie/wyłączanie sygnału akustycznego (brzęczyk) i wibracja
  • Funkcja resetowania, przywrócenie ustawień fabrycznych
  • Czas czuwania: Regulacja w zakresie od 1 do 10 minut
  • Wskaźnik stanu baterii i poziomu naładowania
  • Pamięć z datą i godziną: Do 3000 pomiarów
  • Możliwość programowania zestawów parametrów i schematów przebiegu: 25 i 25
  • 2 funkcje kontrolne: Programowalna kontrola momentu obrotowego przy dokręcaniu kątowym oraz kontrola kąta przy dokręcaniu z ustawionym momentem obrotowym
  • Funkcja blokady menu przed nieuprawnioną zmianą ustawień za pomocą dowolnie wybranego czterocyfrowego kodu
  • Wyświetlanie wersji oprogramowania wraz z numerem seryjnym, datą kalibracji oraz informacją serwisową / licznikiem użytkowania
  • Języki menu: niemiecki, angielski, franc