Llave dinamométrica / medidora de ángulos de giro electrónica ∙ 2 % ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm, Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ 260 mm ∙ 1 – 10 ∙ 0.75 – 7.5

N.º do artigo: 7280-2STAC
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
binário máximo 10 Nm
Comprimento total L 260 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Alojamento para ferramentas de encaixe 9×12 mm
Tipo de produto Llave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 7280-2STAC
EAN/GTIN 4000896215294
Número do fabricante 7280-2STAC
Número L L60140 4312
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Para uniones atornilladas de alta precisión con par de apriete/ángulo de giro en las que se exige una alta precisión o la obligación de documentación, p. ej., en componentes de motores, en particular, tornillos de la culata, y en la fabricación de máquinas donde se exijan mayores requisitos (p. ej., robótica, etc.)
  • Tecnología Smart – Ready for Industry 4.0
  • Cabeza de carraca reversible incluida 6401-1 Cuadrado exterior 6,3= 1/4
  • Longitud con/sin herramienta insertable: 290,5 mm/260 mm
  • Tecnología inteligente HAZET compuesta por la aplicación SmartTAC y la interfaz Bluetooth 4.1 Low Energy (el grupo de productos 7000-2sTAC puede ser objeto de restricciones en determinados países). Intercambio de datos en vivo sin problemas para visualizar el proceso de atornillado en dispositivos móviles como smartphones (Smartwatch) y tabletas. Interfaz USB-C para programar la llave dinamométrica/medidora de ángulos de giro y para documentar los datos del atornillado a través del ordenador portátil y el PC con el software SmartTAC-Tool 7910-sTAC.
    Todas las llaves dinamométricas/medidoras de ángulos de giro sTAC también se pueden utilizar de forma independiente, sin la aplicación SmartTAC
  • Diseño HAZET de toda la herramienta para el uso profesional: único, ergonómico y orientado al usuario
  • Mediante la reducción de las dimensiones y la integración del circuito impreso en el tubo principal es posible realizar las mediciones que permiten las llaves dinamométricas / medidoras de ángulos de giro pequeñas a partir de 1 Nm
  • Clase de protección IP 40
    Pantalla y teclado de membrana protegidos contra salpicaduras
  • Casquillo USB-C para cargar la batería directamente en la herramienta
  • Incluye batería de iones de litio sustituible convencional, tipo 14650 / 3,7 V, que se puede cargar directamente en la herramienta a través del conector USB-C
  • Incluye 1 metro de cable USB 3.1/A-C
Funciones: 7000 sTAC
  • Pantalla OLED de gran tamaño, brillante con buenos contrastes, fácil de leer, regulable y girable 180°
  • Indicación del valor de medición con tamaño de letra de 13 mm, incluida una evaluación bueno / malo para el atornillado
  • Divergencia de indicación de par de apriete a derecha e izquierda: a partir de ±1 % / ±1 dígito
  • Divergencia de indicación de ángulo de giro a derecha e izquierda: ±1 % / ±1°
  • Rango de ángulo de giro acumulativo: desde 0 hasta 999°
  • Tolerancia del par de apriete para la indicación de OK (verde): ajustable de ±1 hasta 10 %
  • Tolerancia de ángulo de giro para indicador de OK (verde): ajustable de 1 a 90º
  • Unidades de par de apriete ajustable: Nm, lbf.ft, lbf.in o kgf.m
  • Longitud efectiva ajustable/programable para otras herramientas insertables de 0 a 250 mm
    (condición previa para mediciones correctas de par de apriete/ángulo de giro)
  • Señalización cuádruple del proceso de atornillado mediante señal acústica (zumbador), vibración, pantalla digital continua e indicación LED multidireccional, visible desde cualquier posición, en 360° con ″función de semáforo″
  • Valor de umbral, nivel de aviso previo: ajustable de 50 a 99 %
  • Señalización ajustable, encendido/apagado con señal acústica (zumbido) y vibración
  • Función de reinicio, restablecimiento a ajustes de fábrica
  • Tiempo de espera: ajustable de 1 a 10 minutos
  • Indicación de la batería y espacio de memoria
  • Capacidad de memoria incluyendo fecha y hora: hasta 3000 mediciones
  • Posibilidad de programación de juegos de parámetros y programas operativos: 25 y 25
  • 2 funciones de control: control de par de apriete programable con apriete de ángulo y control de ángulo durante el apriete dinamométrico
  • Función de bloqueo de menú contra la modificación no autorizada mediante un código de cuatro cifras que se puede seleccionar libremente
  • Visualización de la versión de software con número de serie, fecha de calibrado e indicador de servicio/contador de uso
  • Idiomas del menú: alemán, inglés, francés, italiano, chino
  • Software de programación y evaluación para ordenador portátil y PC sTAC 7910 (de pago)
  • Aplicación SmartTAC para dispositivos Android y Apple iOS para la serie 7000-2 sTAC (descarga gratuita)
  • Las llaves dinamométricas/medidoras de ángulos de giro SmartTAC de la serie 7000-2 sTAC con interfaz Bluetooth tienen una licencia de radio válida en todos los países de la UE, Suiza, Noruega, China, India, Corea del Sur, México y Turquía y se pueden vender allí. Las licencias de radio para Sudáfrica, EE. UU y Canadá están actualmente en preparación.
    Otros países a petición
  • Para países sin licencia de radio ofrecemos la posibilidad de adquirir las llaves dinamométricas de la serie 7000-5 sTAC sin interfaz Bluetooth. Estas se pueden conectar al ordenador portátil y PC mediante un puerto USB y con el software opcional de programación y evaluación. No se puede utilizar la aplicación SmartTAC para dispositivos móviles debido a la falta de interfaz Bluetooth
  • Con función de Bluetooth
  • Comprobado según DIN EN ISO 6789-2:2017, VDI / VDE 2648, hoja 2
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado insertable 9 x 12 mm, Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 260 mm
  • Peso neto (kg): 0.48 kg
  • Nm mín.-máx.: 1 – 10 Nm
  • lbf mín./máx.: 0.75 – 7.5 lbf.ft
  • Tolerancia: 2 %
  • Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 203.00 –  Nm
  • Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 0.5 – 4.6 kg
  • Número de dientes: 20 (Ángulo de accionamiento 18°)
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 17.5 mm