Cheie dinamometrică electronică cu indicator unghiular încorporat

Cod articol.: 7280-2STAC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 7280-2STAC
EAN / GTIN 4000896215294
Număr producător 7280-2STAC
L-Număr L60140 4312
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Pentru îmbinări filetate de înaltă precizie cu cuplu / unghi de rotație la care este necesară o înaltă precizie sau există obligația de documentare, de ex. componente de motor, în special șuruburi de chiulasă, construcții de mașini cu cerințe mari (printre altele tehnologie robotizată etc.)
  • Tehnologie Smart – Ready for Industry 4.0
  • Inclusiv cheie cu clichet reversibil atașabilă 6401-1 Pătrat exterior 6,3 = 1⁄4″
  • Lungime cu / fără unealtă atașabilă: 290,5 mm / 260 mm
  • Tehnologie HAZET Smart constând din aplicația SmartTAC și interfață Bluetooth® 4.1 Low Energy (grupa de produse 7000-2sTAC poate fi supusă restricțiilor de autorizare naționale). Schimb de date live fără probleme pentru afișarea procesului de înșurubare pe echipamente terminale mobile, precum smartphone (smartwatch) și tablete. Interfață USB-C pentru programarea cheilor dinamometrice/cu unghi de rotație și pentru documentarea datelor de înșurubare prin intermediul laptop-ului și PC-ului cu software-ul SmartTAC-Tool 7910-sTAC.
    Toate cheile dinamometrice/cu unghi de rotație sTAC pot fi utilizate și autonom, fără aplicația SmartTAC
  • Design HAZET unic, ergonomic, comod pentru utilizator, al întregii unelte, pentru o utilizare profesională
  • Prin reducerea mărimii constructive, precum și a integrării plăcii electronice în tija principală, au rezultat dimensiuni care fac posibile chei dinamometrice / cu unghi de rotație mici, începând cu 1 Nm
  • Clasa de protecție IP 40
    cu protecție împotriva stropirii cu apă datorită display-ului și foliei tastaturii
  • Port USB-C pentru încărcarea acumulatorului direct în unealtă
  • Inclusiv acumulator Li-Ion interschimbabil, uzual din comerț, tipul 14650 / 3,7 volți, încărcabil direct pe unealtă prin intermediul fișei USB-C
  • Inclusiv cablu USB 3.1 / A-C 1 metru
Funcții: 7000 sTAC
  • Display OLED mare, luminos, cu contrast bun, lizibil, cu intensitate reglabilă și rabatabil la 180°
  • Indicator valoare măsurare la dimensiunea de 13 mm a caracterelor, inclusiv o evaluare OK / nu e OK a înșurubării
  • Abatere de afișare a cuplului dreapta și stânga: începând cu ±1% / ±1 cifră
  • Abatere de afișare a unghiului de rotație dreapta și stânga: ± 1 % / ± 1°
  • Domeniul unghiului de rotație cu însumare: 0 până la 999°
  • Toleranța cuplului pentru afișare OK (verde): reglabilă ± 1 până la 10 %
  • Toleranța unghiului de rotație pentru afișare OK (verde): reglabilă 1 până la 90°
  • Unități de cuplu reglabile: Nm, lbf ft, lbf in sau kgf m
  • Lungimea utilă pentru alte unelte atașabile este reglabilă/programabilă de la 0 până la 250 mm
    (premisa pentru măsurători corecte ale cuplului de strângere/unghiului de rotație)
  • Semnalizare cvadruplă a procesului de înșurubare prin semnal acustic (avertizor sonor), vibrație, afișaj digital activ și indicator cu LED la 360° pe toată circumferința, vizibil din orice poziție, cu funcție de „semafor”
  • Valoare de prag, treaptă de preavertizare: reglabilă de la 50 până la 99 %
  • Semnalizare setabilă, semnal acustic pornit/oprit (buzzer) și vibrații
  • Funcție de resetare, resetare la setările din fabrică
  • Timp de stand-by: setabil 1 până la 10 minute
  • Indicator baterie și acumulator
  • Spațiu în memorie, inclusiv data și ora: până la 3000 măsurători
  • Posibilitate de programare a seturilor de parametri și a planurilor de desfășurare: 25 și 25
  • 2 funcții de control: control programabil al cuplului la strângere cu unghi și controlul unghiului la strângerea cu cuplu
  • Funcție de blocare a meniului împotriva modificării neautorizate, cu cod selectabil din patru cifre
  • Afișarea versiunii de software cu număr de serie, data calibrării și afișaj de service/contor de utilizare
  • Limbi meniu: germană, engleză, franceză, italiană, chineză
  • Software de programare și de evaluare pentru laptop și PC 7910-sTAC (contra cost)
  • Aplicația SmartTAC pentru apa