Półbuty ochronne MATTHEW TPU low ESD S3 typ 1, rozmiar 40

Nr art.: 7276101-40
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria MATTHEW
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Rozmiar UE 40
Rodzaj damska
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Mikrowłókna; Tekstylne
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność nie
Podeszwa profilowana tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S3
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; podszewka; Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu
Materiał podszewki Tekstylne
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7276101-40
EAN / GTIN 4030839350409
Numer producenta 7276101-40
Numer L L00790 2065
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Mikrowłókno hydrofobowe/materiał tekstylny hydrofobowy
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka półortopedyczna ESD, czarna
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, typ A
  • Krój damski: Rozmiary 36–39 są idealnie dostosowane do anatomii kobiecych stóp.
  • Wyposażenie bez skóry

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "MATTHEW" Zobacz wszystkie