Zapatos de seguridad MATTHEW TPU Low ESD S3S Typ 1, Talla 40

Número de artículo: 7276101-40
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie MATTHEW
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 40
Sexo Señora
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Microfibra; Textil
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua no
Suela perfilada
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; forrado; Sin cuero; Suela sin metal
Material forro interior Textil
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7276101-40
EAN / GTIN 4030839350409
Número del fabricante 7276101-40
Número L L00790 2065
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Ajuste de la mujer: Las tallas 36 - 39 se adaptan de forma óptima a la ergonomía de los pies de las mujeres.
  • Equipamiento sin cuero

Descargas y documentos

De la misma serie "MATTHEW" Ver todos