Szczypce płaskie dla elektroników, Długość całkowita: 115mm

Nr art.: 727189 115
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
113 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Szczypce płaskie
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Długość szczęk 22,5 mm
Szerokość szczęk 9,5 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Materiał Stal łożyskowa wysokowydajna
Powierzchnia Polerowane na wysoki połysk
Metoda produkcji Hartowane w oleju
Norma DIN ISO 9655
Długość całkowita 115 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 727189 115
EAN / GTIN 4003773016694
Numer producenta 35 11 115
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia lustrzana, stąd brak zakłóceń w układzie spowodowanych przez łuszczenie się części chromowanych. Precyzyjny przegub przetykowy. Podwójna sprężyna o małym tarciu zapewnia łagodne i płynne otwieranie. Gładko oszlifowane powierzchnie chwytowe. Starannie usunięte zadziory z krawędzi.
Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice lub mikromechanice.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiał:

Stal do łożysk kulkowych, hartowana w oleju.

Wskazówka:

Inne wersje dostępne na zamówienie.