Ploché kleště pro elektroniku, Celková délka: 115mm

Artiklové číslo: 727189 115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Ploché kleště
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Délka čelistí/svěrné čelisti 22,5 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 9,5 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Materiál Vysoce výkonná kuličková ložisková ocel
Povrch Leštěný
Výrobní proces Kalené v olejové lázni
Norma DIN ISO 9655
Celková délka 115 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 727189 115
EAN / GTIN 4003773016694
Číslo výrobce 35 11 115
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Zrcadlový lesk a díky němu žádné vady po obvodu kvůli odlupujícím se chromovaným dílům. Průchozí precizní kloub. Dvojitá pružina s nízkým třením pro lehké a rovnoměrné otevírání. Hladce broušené úchopové plochy. Pečlivě odjehlené hrany.
Rukojeti potažené plastem.

Použití:

Pro montážní práce, např. v elektronice a jemné mechanice.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiál:

Ocel pro kuličková ložiska, kalená v oleji.

Poznámka:

Další provedení k dostání na poptávku.