Cleşte cu vârf teşit pentru electronică 115 mm

Cod articol: 727189 115
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 115 mm
Lăţimea capului 9,5 mm
Lungimea fălcilor 22,5 mm
Formă a fălcii plat, drept
Standard DIN ISO 9655
Model de şlefuit neted pe interior
Mâner îmbrăcate în plastic
Material Oţel pentru rulmenţi cu bile
Suprafaţă cu efect de oglindă
Cu arc deschidere da
Tip produs Cleşte cu fălci plate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 727189 115
EAN / GTIN 4003773016694
Număr producător 35 11 115

Descriere

Execuţie:

Lustruire de oglindă, nu există astfel defecţiuni în circuit din cauza desprinderii pieselor de crom. Articulaţie de precizie introdusă. Arc dublu fără frecare pentru o deschidere uşoară şi uniformă. Suprafeţe de prindere șlefuite neted. Muchii debavurate cu atenţie.
Mânere îmbrăcate în plastic.

Aplicaţie:

Pentru lucrări fine de montaj, de ex. în electronică şi mecanică fină.

Standard:

DIN ISO 9655

Material:

Oţel pentru rulmenţi cu bile, călit în ulei.

Notă:

Alte modele sunt disponibile la cerere.