{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Szczypce igłowe | |
| Materiał | Stal węglowa (C70) | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Długość całkowita L | 150 mm | |
| Długość szczęk | 35 mm | |
| Szerokość szczęk | 13 mm | |
| Powierzchnia | Bez odbić | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kształt szczęk | Kształt owalny; spiczasta | |
| Kątowniki, odsadzone | 48 stopni | |
| Wykonanie szczęk | wersja rowkowana | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Właściwości | antystatyczna | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 727182 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406395094 | |
| Numer producenta | 727182 150 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |