Adatinės replės elektronikai, lenktos 48° 150 mm

Prekės Nr.: 727182 150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 150 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Galvutės plotis 13 mm
Žiaunų ilgis 35 mm
Žiočių forma lenktos
Žiaunų modelis ovali viršūnė, viduje rifliuot.
Rankena 2K rankenos apvalkalas
Medžiaga Anglinis plienas (C70)
Paviršius fosfatuotas, neatspindintis šviesos.
Su atidarymo spyruokle taip
Produkto rūšis Replės prailgintomis žiaunomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 727182 150
EAN / GTIN 4062406395094

Aprašymas

Modelis:

Abi replių dalys tiksliai sujungtos kruopščiai apdirbtomis kiaurymėmis ir šlifuotais paviršiais. Su atidarančiomis spyruoklėmis ir ergonomiškos formos rankenomis saugiam ir patogiam naudojimui. 2K rankenų apvalkalai antistatiniai, tinka ESD.
Plokščios ovalinės žiaunos, vidinė dalis rifliuota.

Apdirbama medžiaga:

Iš anglinio plieno (C70), pagamintos tiksliojo štampavimo būdu, apdorotos šiluminiu būdu, fosfatuotos.