Igličaste klešče za elektronike, zakrivljene 48° 150 mm

Št. art.: 727182 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EOP/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 150 mm
elektrostatična lastnost EOP/ESD
Širina glave 13 mm
Dolžina čeljusti 35 mm
Oblika čeljusti zakrivljene
Izvedba čeljusti ovalno-koničaste, znotraj narebrene
Ročaj Dvokomponentna prevleka ročajev
Material Ogljikovo jeklo (C70)
Površina nesvetleče fosfatirani
z odpiralno vzmetjo Da
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 727182 150
EAN/GTIN 4062406395094

Opis

Izvedba:

Oba dela klešč sta s precizno izdelanimi izvrtinami in brušenimi površinami natančno sestavljena. Z odpiralno vzmetjo in ergonomičnimi ročaji za varno in udobno uporabo. Dvokomponentne prevleke ročajev iz prevodnega materiala, primerno za ESD.
Ovalne čeljusti, znotraj narebrene.

Material:

Iz karbidnega jekla (C70), precizno izsekane in toplotno obdelane, nesvetleče fosfatirane.