Szczypce igłowe do elem. elektr., z długimi szczękami, długość całkowita: 155mm

Nr art.: 727162 155
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
695 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 155 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
szerokość główki 13 mm
długość szczęk 32 mm
wykonanie szczęk płasko zaostrzone, wewn. rowkowane
Uchwyt nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału
materiał Stal węglowa (C70)
powierzchnia fosforanowana bezodblaskowo.
ze sprężyną rozwierającą tak
Rodzaj produktu Szczypce płaskie, półokrągłe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 727162 155
EAN / GTIN 4062406395087
Numer producenta 727162 155
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obie części szczypiec połączone są dokładnie poprzez starannie obrobione otwory i szlifowane powierzchnie. Ze sprężyną rozwierającą i ergonomicznymi uchwytami zapewniającymi bezpieczną i wygodną pracę. Nasadki 2-komponentowe z materiału przewodzącego, spełniające wymagania ESD.
Szczęki płaskie, ostre, wewnątrz rowkowane.

Materiał:

Ze stali węglowej (C70), precyzyjnie wykrawanej i obrobionejcieplnie z matową, fosforowaną powierzchnią.