Cleşte cu vârf ascuţit pentru electronică, cu falcă lungă, Lungimea totală: 155mm

Cod articol.: 727162 155
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
624 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşte cu fălci rotunde late
Material Oţel carbon (C70)
Lungimea totală L 155 mm
Lungimea fălcilor/gurii 32 mm
Lăţime fălci/gură 13 mm
Suprafaţă Nereflectorizant
Zona de protecție ESD (EPA) da
Forma fălcilor/gura plat-ascuţit
Execuția obrajilor/gurii striat
Formă vârf Ascuţit
Tip de îmbinare Articulaţie aplicată
Execuție 2K
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Caracteristici antistatic
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 727162 155
EAN / GTIN 4062406395087
Număr producător 727162 155
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ambele părţi ale cleştelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate şi suprafeţelor rectificate. Cu arcuri de deschidere şi mânere cu formă ergonomică, pentru o manevrare sigură şi comodă. Manşoane de prindere din 2 componente din material conductibil, recomandat pentru ESD.
Falci cu vârfuri plate, striate în interior.

Material:

Din oţel carbon (C70), ștanţat precis şi tratat termic cu fosfatare fără reflexie.