Smailios replės elektronikai su ilgomis žiaunomis, Visas ilgis: 155mm

Prekės Nr.: 727162 155
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
992 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) taip
Replių tipas Elektronikai skirtos replės
Formos žiaunos / veržliaraktis plokščiais ir smailiais galais
Žiaunų / veržliarakčio padėtis tiesus
Ilgis žiaunsos / veržliaraktis 32 mm
Žiaunų / veržliarakčio plotis 13 mm
Žiaunų / veržliarakčių modelis rifliuot.
Lanksto tipas kiauras lankstas
Su atidarymo spyruokle taip
Modelis 2K kotas
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis plokščios / apvalios replės
Apdirbama medžiaga anglinis plienas (C70)
Paviršius fosfatizuot. manganu; neatspindint.
Gamybos metodas grūdint.
Visas ilgis 155 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 727162 155
EAN / GTIN 4062406395087
Gamintojo numeris 727162 155
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Abi replių dalys tiksliai sujungtos kruopščiai apdirbtomis kiaurymėmis ir šlifuotais paviršiais. Su atidarančiomis spyruoklėmis ir ergonomiškos formos rankenomis saugiam ir patogiam naudojimui. 2K rankenų apvalkalai antistatiniai, tinka ESD.
Plokščios smailios žiaunos, vidinė dalis rifliuota.

Apdirbama medžiaga:

Iš anglinio plieno (C70), pagamintos tiksliojo štampavimo būdu, apdorotos šiluminiu būdu, fosfatuotos.